Hellermanntyton - Collier métallique 521x12.3 mm en Inox 304 - MBT20XHS - 111-95208

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier métallique 521x12.3 mm en Inox 304 - MBT20XHS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.3 mm

  • longueur de bande - 521 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660328831

Réf. Sonepar

00816032883

Réf. Fournisseur

111-95208

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.3 mm

longueur de bande:

521 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.27 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2700 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

152...17 mm

Collier métallique avec système de verrouillage à billes - MBT20XHS, 521 mm x 12.3 mm, Inox 304, toron mini 17.0 mm, toron maxi 152.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : excellente résistance au feu et remarquable tenue mécanique exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, agroalimentaire, automobile et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation.Colliers métalliques fabriqués à partir d'acier inoxydable type SS304Système de verrouillage à bille(s) brevetéRésistance à la corrosion et aux intempériesRemarquable résistance chimiqueRésistance à haute températureMatière non inflammable