Hellermanntyton - Collier métallique 838x12.3 mm en Inox 304 - MBT33XHS - 111-95338


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.3 mm
longueur de bande - 838 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - argent
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier métallique MBT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026195988
Réf. Sonepar
00816619598
Réf. Fournisseur
111-95338
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.3 mm
longueur de bande:
838 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
argent
épaisseur de bande:
0.3 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2700 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
254...17 mm