Hellermanntyton - Collier métallique à poinçonner 200x5.9 mm en Inox 304 - MST200S - 111-01549

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.9 mm

  • longueur de bande - 207 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4944387105667

Réf. Sonepar

00816710566

Réf. Fournisseur

111-01549

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

5.9 mm

longueur de bande:

207 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

épaisseur de bande:

0.3 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

900 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

50...5 mm

Collier métallique à poinçonner - MST200S, 200 mm x 5.9 mm, Inox 304, toron mini 5 mm, toron maxi 50 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers en acier inoxydable de la série MST sont conçus pour fixer des câbles en toute sécurité dans des environnements industriels contraignants. Cette série est particulièrement adaptée pour faire face à des conditions météorologiques difficiles, aux milieux salins et à des températures extrêmes. Les colliers de serrage de la série MST offrent une solution de premier choix pour tout environnement sujet aux vibrations, grâce au système innovant de verrouillage par poinçonnage.Colliers métalliques fabriqués à partir d'acier inoxydable SS304Aucune perte en tension après le serrage et la coupe du collierRésistance aux intempéries et à la corrosionExcellente résistance aux vibrationsHaute résistance chimiqueSolution à faible encombrement (tête plate et de faible largeur)Résistance à haute températureCoupe propre, non tranchante et à ras Outils manuels de pose spécifiques nécessaires : MST6 et MST9