Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Collier métallique à poinçonner 500x5.9 mm en Inox 304 - MST500S - 111-01551

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.9 mm

  • longueur de bande - 500 mm

  • modèle - sans crantage

  • couleur - multicolore

  • épaisseur de bande - 0.3 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4944387105681

Réf. Sonepar

00816710568

Réf. Fournisseur

111-01551

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

5.9 mm

longueur de bande:

500 mm

modèle:

sans crantage

couleur:

multicolore

épaisseur de bande:

0.3 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

900 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

145...5 mm

Collier métallique à poinçonner - MST500S, 500 mm x 5.9 mm, Inox 304, toron mini 5 mm, toron maxi 145 mm, conditionnement par 100