Hellermanntyton - Collier métallique recouvert 1245x16 mm en Inox 316 noir - MBT49UHDFC - 111-01524

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 16 mm

  • longueur de bande - 1245 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - fermeture à bille/sphère

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660341793

Réf. Sonepar

00816034179

Réf. Fournisseur

111-01524

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

16 mm

longueur de bande:

1245 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

couleur:

noir

épaisseur de bande:

0.38 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

5000 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier métallique recouvert avec système de verrouillage à billes - MBT49UHDFC, 1245 mm x 16.0 mm, Inox 316 avec revêtement en Polyester noir, toron mini 25.0 mm, toron max 180.0mm, conditionnement par 25