Hellermanntyton - Collier métallique recouvert 1524x16 mm en Inox 316 noir - MBT60UHDFC - 111-01525

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier métallique recouvert 1524x16 mm en Inox 316 noir - MBT60UHDFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 16 mm

  • longueur de bande - 1524 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660341786

Réf. Sonepar

00816034178

Réf. Fournisseur

111-01525

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

16 mm

longueur de bande:

1524 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.38 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

5000 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

230...25 mm

Collier métallique recouvert avec système de verrouillage à billes - MBT60UHDFC, 1524 mm x 16.0 mm, Inox 316 avec revêtement en Polyester noir, toron mini 25.0 mm, toron max 230.0mm, conditionnement par 25

Les Atouts de l'article:

Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, automobile et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation.Acier inoxydable type SS316 recouvert avec un revêtement en polyesterCollier double toron, résistance mécanique accrueRevêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques Résistance à haute températureAmagnétiqueNon inflammable