Hellermanntyton - Collier métallique recouvert 362x12.3 mm en Inox 316 noir - MBT14XHFC - 111-00299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.3 mm
longueur de bande - 362 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier métallique MBT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660312212
Réf. Sonepar
00816031221
Réf. Fournisseur
111-00299
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.3 mm
longueur de bande:
362 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1620 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
102...17 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Les colliers en acier inoxydable recouvert de la série MBT offrent une solution confortable et protégée, notamment dans le cas d'applications extérieures en milieu salin. En effet, la fine couche de revêtement en polyester représente une barrière pour les couples électrolytiques et autres phénomènes chimiques tels que la corrosion.Le choix de colliers métalliques se justifie dès lors qu'une résistance mécanique exceptionnelle est exigée.Acier inoxydable type SS316 recouvertColliers non ré-utilisables anti-corrosionSystème de verrouillage à bille(s) brevetéRevêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques