Hellermanntyton - Collier métallique recouvert 521x16 mm en Inox 316 noir - MBT20UHFC - 111-01514


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 521 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier métallique MBT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660341670
Réf. Sonepar
00816034167
Réf. Fournisseur
111-01514
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
16 mm
longueur de bande:
521 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
noir
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2500 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre