Hellermanntyton - Collier métallique recouvert 521x7.9 mm en Inox 316 noir - MBT20HFC - 111-00296

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 521 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660312236

Réf. Sonepar

00816031223

Réf. Fournisseur

111-00296

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

521 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.38 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1020 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

152...17 mm

détectable:

Non

Collier métallique recouvert avec système de verrouillage à bille - MBT20HFC, 521 mm x 7.9 mm, Inox 316 avec revêtement en Polyester noir, toron mini 17.0 mm, toron maxi 152.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Les colliers en acier inoxydable avec revêtement en polyester permettent une installation aisée, surtout en extérieur avec des températures basses.Ces colliers sont recommandés pour toute application nécessitant une grande résistance à la traction; Un faisceau sensible nécessite un frettage minutieux sans risque d'endommagement. Acier inoxydable type SS316 recouvertColliers non ré-utilisables anti-corrosionSystème de verrouillage à bille(s) brevetéRevêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques