Hellermanntyton - Collier métallique recouvert 838x12.3 mm en Inox 316 noir - MBT33XHDFC - 111-01506
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.3 mm
longueur de bande - 838 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier métallique MBT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660341595
Réf. Sonepar
00816034159
Réf. Fournisseur
111-01506
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.3 mm
longueur de bande:
838 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2500 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
120...17 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, automobile et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation.Acier inoxydable type SS316 recouvert avec un revêtement en polyesterCollier double toron, résistance mécanique accrueRevêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques Résistance à haute températureAmagnétiqueNon inflammable


