Hellermanntyton - Collier réouvrable 100x6.7mm en PA66 naturel - REL100 - 131-21019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 6.7 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • modèle - crantage extérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660098703

Réf. Sonepar

00816009870

Réf. Fournisseur

131-21019

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

6.7 mm

longueur de bande:

100 mm

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

incolore

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

21...6 mm

Collier de serrage réouvrable à crantage intérieur 100.0 mm par 6.7 mm - REL100, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 6.0 mm, toron maxi 21.0 mm, conditionnement par 100