Hellermanntyton - Collier réouvrable 1030 x 12.5 mm en PA66 noir - RT250XL - 131-75510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.5 mm
longueur de bande - 1030 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026115689
Réf. Sonepar
00816611568
Réf. Fournisseur
131-75510
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.5 mm
longueur de bande:
1030 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1115 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
305...12 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisés dans de nombreuses industries, pour des applications logistiques ou d'emballage, ces colliers démontables et réutilisables conviennent aussi parfaitement pour toutes les installations temporaires. De fait, ils sont par exemple appréciés lors de manifestations audiovisuelles ou sportives de façon à pouvoir ajouter ou retirer des câbles de manière ultérieure. Collier réutilisable à crantage extérieurRéouverture facile grâce à une languette dépassantePossibilité de bouclage de l'excès de bande dans la tête, pour une réutilisation ultérieure du collier sur toute sa longueurLarge bande pour une excellente résistance à la tractionAdapté au maintien de câbles lourds