Hellermanntyton - Collier réouvrable 200x4.7mm en PA66 bleu clair - REZ200 - 111-02715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026648040
Réf. Sonepar
00816664804
Réf. Fournisseur
111-02715
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur:
bleu
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non