Hellermanntyton - Collier réouvrable 200x4.7mm en PA66 vert - REZ200 - 115-00106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - vert
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660337529
Réf. Sonepar
00816033752
Réf. Fournisseur
115-00106
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage de la série REZ offrent une solution de fixation idéale pour des applications de conditionnement, par exemple en fermeture de sacs devant être fréquemment et facilement ouverts et fermés.Colliers ré-ouvrables et ré-utilisablesSystème de réouverture breveté simple et rapide par pincementRéouverture facile du collier d'une seule main, même gantée