Hellermanntyton - Collier réouvrable 225x12.4mm en PA66HIRHSW noir- SR255S - 115-42001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.6 mm
longueur de bande - 226.06 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026421537
Réf. Sonepar
00816000012
Réf. Fournisseur
115-42001
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.6 mm
longueur de bande:
226.06 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1115 N
température de fonctionnement:
-40...110 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre


