Hellermanntyton - Collier réouvrable 230 x 12.5 mm en PA66 naturel - RT250S - 131-75819
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.5 mm
longueur de bande - 230 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026115740
Réf. Sonepar
00816611574
Réf. Fournisseur
131-75819
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.5 mm
longueur de bande:
230 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1115 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...12 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisés dans de nombreuses industries, pour des applications logistiques ou d'emballage, ces colliers démontables et réutilisables conviennent aussi parfaitement pour toutes les installations temporaires. De fait, ils sont par exemple appréciés lors de manifestations audiovisuelles ou sportives de façon à pouvoir ajouter ou retirer des câbles de manière ultérieure. Collier réutilisable à crantage extérieurRéouverture facile grâce à une languette dépassantePossibilité de bouclage de l'excès de bande dans la tête, pour une réutilisation ultérieure du collier sur toute sa longueurLarge bande pour une excellente résistance à la tractionAdapté au maintien de câbles lourds


