Hellermanntyton - Collier réouvrable 250 x 7.6mm en PA66 noir - REL250 - 131-22510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 250 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660019326
Réf. Sonepar
00816001932
Réf. Fournisseur
131-22510
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
250 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
200 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
0...0 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
68...16 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage réutilisables de la série REL sont appréciés des applications nécessitant l'ouverture et la fermeture d'un collier de manière simple, rapide et fréquente.Colliers ré-ouvrables et ré-utilisables à crantage intérieurSystème de réouverture par simple pression sur le levier, prévu à cet effetRéouverture possible du collier d'une seule main