Hellermanntyton - Collier réouvrable 300x4.7mm en PA66 rose - REZ300 - 115-00138

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • couleur - rose

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026534282

Réf. Sonepar

00816653428

Réf. Fournisseur

115-00138

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

305 mm

couleur:

rose

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier de serrage réouvrable à crantage intérieur 305.0 mm par 4.7 mm - REZ300, Polyamide 6.6 85°C Rose, toron mini 16.0 mm, toron maxi 80.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage de la série REZ offrent une solution de fixation idéale pour des applications de conditionnement, par exemple en fermeture de sacs devant être fréquemment et facilement ouverts et fermés.Colliers ré-ouvrables et ré-utilisablesSystème de réouverture breveté simple et rapide par pincementRéouverture facile du collier d'une seule main, même gantée