Hellermanntyton - Collier réouvrable 305 x 4.7mm en PA66 noir - REZ300 - 115-40300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 305 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660115585
Réf. Sonepar
00816011558
Réf. Fournisseur
115-40300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
305 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
80...16 mm
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage de la série REZ offrent une solution de fixation idéale pour des applications de conditionnement, par exemple en fermeture de sacs devant être fréquemment et facilement ouverts et fermés.Colliers ré-ouvrables et ré-utilisablesSystème de réouverture breveté simple et rapide par pincementRéouverture facile du collier d'une seule main, même gantée