Hellermanntyton - Collier réouvrable 515 x 12.5mm en PA66 naturel - RT250R - 131-75019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.5 mm

  • longueur de bande - 515 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026115658

Réf. Sonepar

00816611565

Réf. Fournisseur

131-75019

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.5 mm

longueur de bande:

515 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1115 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

125...12 mm

Collier de serrage réouvrable à crantage intérieur 515.0 mm par 12.5 mm - RT250R, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 12.0 mm, toron maxi 127.0 mm, conditionnement par 25

Les Atouts de l'article:

Utilisés dans de nombreuses industries, pour des applications logistiques ou d'emballage, ces colliers démontables et réutilisables conviennent aussi parfaitement pour toutes les installations temporaires. De fait, ils sont par exemple appréciés lors de manifestations audiovisuelles ou sportives de façon à pouvoir ajouter ou retirer des câbles de manière ultérieure. Collier réutilisable à crantage extérieurRéouverture facile grâce à une languette dépassantePossibilité de bouclage de l'excès de bande dans la tête, pour une réutilisation ultérieure du collier sur toute sa longueurLarge bande pour une excellente résistance à la tractionAdapté au maintien de câbles lourds