Hellermanntyton - Collier réouvrable 565 x 12.5 mm en PA66 noir - RT250M - 131-75610

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.5 mm

  • longueur de bande - 565.3 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026115719

Réf. Sonepar

00816611571

Réf. Fournisseur

131-75610

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.5 mm

longueur de bande:

565.3 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

2.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1115 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

150...12 mm

Collier de serrage réouvrable à crantage intérieur 565.0 mm par 12.5 mm - RT250M, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 12.0 mm, toron maxi 150.0 mm, conditionnement par 25