Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 230 x 3,8 mm, Bleu, personnalisable - 142-00349

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 27 mm

  • longueur de bande - 235 mm

  • couleur - bleu

  • résistance min. à la traction - 134 N

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660343810

Réf. Sonepar

00816034381

Réf. Fournisseur

142-00349

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

27 mm

longueur de bande:

235 mm

couleur:

bleu

résistance min. à la traction:

134 N

qualité du matériau:

polyamide

Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6.6, Bleu, longeur 230 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 10.0 mm, toron maxi 38.0 mm, personnalisable, crantage intérieur, conditionnement par 100