Hellermanntyton - Collier souple réouvrable 340 x 11 mm en Polyuréthane Noir - SRT34011 - 115-11349

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 11 mm

  • longueur de bande - 340 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - grille à fente

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026108582

Réf. Sonepar

00816610858

Réf. Fournisseur

115-11349

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

11 mm

longueur de bande:

340 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

grille à fente

couleur:

noir

épaisseur de bande:

2.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

123 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier souple réouvrable 340.0 mm par 11.0 mm - SRT34011, Polyuréthane 85°C Noir, toron mini 10.0, toron maxi 90.0 mm, conditionnement par 50