Hellermanntyton - Collier souple réouvrable 880 x 28 mm en Polyuréthane Noir - SRT88028 - 115-28889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 28 mm
longueur de bande - 880 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
180 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier réouvrable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026202051
Réf. Sonepar
00816620205
Réf. Fournisseur
115-28889
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
28 mm
longueur de bande:
880 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
3.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
360 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Le matériau souple et flexible de ces colliers préserve les faisceaux, et est donc particulièrement apprécié des fibres optiques. En effet leur grande élasticité offre un maintien idéal pour les câbles fragiles à isolant mince sans risque de les endommager.Colliers flexibles et élastiques aux formes lisses et arrondiesColliers ré-ouvrables et réutilisablesPossibilité de bouclage de l'excès de bande dans la tête pour une réutilisation ultérieure du collier sur toute sa longueur, plutôt que de le couperGrande flexibilité assurant une répartition homogène de la pression de maintien sur câbleTrès bon comportement de la matière à basses températures (-20 °C) qui conserve son élasticitéTrès bonne longévité des colliers lorsque utilisés en intérieurColliers adaptés à la fixation temporaire lors de concerts, salons, et autres évènements...