Hellermanntyton - Collier textile réouvrable auto-agrippant Bleu 200x12.5mm - TEXTIE-M - 130-00018

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.5 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • modèle - bande auto-agrippante

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026271767

Réf. Sonepar

00816627176

Réf. Fournisseur

130-00018

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.5 mm

longueur de bande:

200 mm

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

bleu

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

0...60 mm

Collier textile auto-agrippant 200.0 mm par 12.5 mm - TEXTIE-M, Bleu, toron mini 0.7 mm, toron maxi 60.0 mm, conditionnement par 10