Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, M12, NPB, métal, sachet de 10 pièces - 166-50100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026309637
Réf. Sonepar
00816630963
Réf. Fournisseur
166-50100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non