Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, M32, NPB, métal, sachet de 2 pièces - 166-50104

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026309675

Réf. Sonepar

00816630967

Réf. Fournisseur

166-50104

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Contre-écrou HELAGUARD ALNPB-M32, M32, laiton nickelé (NPB), température d'utilisation -100°C à +300°C, métal, sans halogène, sachet de 2 pièces