Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, PG29, NPB, métal, sachet de 1 pièce - 166-50115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026309781
Réf. Sonepar
00816630978
Réf. Fournisseur
166-50115
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.59 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non