Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, PG7, NPB, métal, sachet de 10 pièces - 166-50109

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Contre-écrou ALNPB, PG7, NPB, métal, sachet de 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026309729

Réf. Sonepar

00816630972

Réf. Fournisseur

166-50109

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.27 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Contre-écrou HELAGUARD ALNPB-PG7, PG7, laiton nickelé (NPB), température d'utilisation -100°C à +300°C, métal, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Le contre-écrou hexagonal ALNPB est utilisé pour sécuriser les raccords.