Hellermanntyton - Contre-écrou ALPA, PG16, polyamide 6.6, métal, sachet de 10 pièces - 166-50145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026310084
Réf. Sonepar
00816631008
Réf. Fournisseur
166-50145
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.41 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Le contre-écrou hexagonal ALPHA en PA66 est utilisé pour le maintien de raccords.