Hellermanntyton - Contre-écrou ALPA, PG7, polyamide 6.6, métal, sachet de 10 pièces - 166-50141

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Contre-écrou ALPA, PG7, polyamide 6.6, métal, sachet de 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026310046

Réf. Sonepar

00816631004

Réf. Fournisseur

166-50141

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.27 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Contre-écrou HELAGUARD ALPA-PG7, PG7, polyamide 6.6 (PA66), température d'utilisation -50°C à +135°C, métal, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Le contre-écrou hexagonal ALPHA en PA66 est utilisé pour le maintien de raccords.