Hellermanntyton - Contre-écrou ALPA, PG9, polyamide 6.6, métal, sachet de 10 pièces - 166-50142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026310053
Réf. Sonepar
00816631005
Réf. Fournisseur
166-50142
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
9
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.41 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non