Hellermanntyton - Contre-écrou ALS, M32, acier galvanisé, métal, sachet de 2 pièces - 166-50122

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • couleur - autre

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026309859

Réf. Sonepar

00816630985

Réf. Fournisseur

166-50122

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

couleur:

autre

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

renforcé en fibre de verre:

Non

Contre-écrou HELAGUARD ALS-M32, M32, acier galvanisé (GS), température d'utilisation -100°C à +300°C, métal, sans halogène, sachet de 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Le contre-écrou hexagonal ALS est utilisé pour sécuriser les raccords.