Hellermanntyton - Contre-écrou ALSS, M20, acier inoxydable, métal, sachet de 10 pièces - 166-50127

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • couleur - autre

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026309903

Réf. Sonepar

00816630990

Réf. Fournisseur

166-50127

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

couleur:

autre

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

Contre-écrou HELAGUARD ALSS-M20, M20, acier inoxydable (SS), température d'utilisation -100°C à +400°C, métal, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Le contre-écrou hexagonal ALSS est utilisé pour le maintien de raccords.