Hellermanntyton - Contre-écrou ALSS, M50, acier inoxydable, métal, sachet de 1 pièce - 166-50131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
couleur - autre
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026309941
Réf. Sonepar
00816630994
Réf. Fournisseur
166-50131
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
couleur:
autre
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non