Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 10.6 /7.9 / 8.3 /2.5 mm - 411-08011

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 10.6 /7.9 / 8.3 /2.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 10.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 18.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660410352

Réf. Sonepar

00816064815

Réf. Fournisseur

411-08011

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

10.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

18.3 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

8.3 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2.5 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 1108-2-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 10.6 /7.9 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 8.3 /2.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible