Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 26/19/ 7.5 /2.5 mm - 411-34017

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 26 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660413971

Réf. Sonepar

00816041397

Réf. Fournisseur

411-34017

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

26 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

19 mm

longueur totale après rétrécissement:

67 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

7.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2.5 mm

Pièce moulée thermorétractable à angle droit 1134-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 26/19mm , Ø de sorties expansé/rétreint 7.5 /2.5 mm"