Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 28.4 /14.2 / 28.4 /6.3 mm - 411-07004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 28.4 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14.2 mm
longueur totale après rétrécissement - 29.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660409714
Réf. Sonepar
00816040971
Réf. Fournisseur
411-07004
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
28.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
14.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
29.8 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
28.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6.3 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible


