Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 37.0 /30.0 / 37.0 /11.0 mm - 411-25180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 37 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 30 mm
longueur totale après rétrécissement - 108 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660635212
Réf. Sonepar
00816063521
Réf. Fournisseur
411-25180
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
37 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
30 mm
longueur totale après rétrécissement:
108 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
37 mm
diamètre interne après rétrécissement:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit, faible poids, répartition des contraintes et protection mécaniqueTypiquement utilisé pour les harnais aéronautiques


