Hellermanntyton - Coude thermo , Ø entrée/sortie 69.0 /60.0 / 69.0 /20.0 mm - 411-29180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 69 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660635250

Réf. Sonepar

00816063525

Réf. Fournisseur

411-29180

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

69 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

60 mm

longueur totale après rétrécissement:

137 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

69 mm

diamètre interne après rétrécissement:

20 mm

Pièce moulée thermorétractable à angle droit 1129-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 69.0 /60.0 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 69.0 /20.0 mm"