Hellermanntyton - Coude thermo à 90° , Ø entrée/sortie 38.1 /15.7 / 38.1 /15.7 mm - 414-01006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 38.1 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 15.7 mm
longueur totale après rétrécissement - 88.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660427787
Réf. Sonepar
00816064904
Réf. Fournisseur
414-01006
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
38.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
15.7 mm
longueur totale après rétrécissement:
88.9 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
38.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
15.7 mm