Hellermanntyton - Coude thermo avec adhésif , Ø entrée/sortie 23.6 /10.4 / 23.6 /5.6 mm - 411-06004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 23.6 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.4 mm
longueur totale après rétrécissement - 20.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660409219
Réf. Sonepar
00816064812
Réf. Fournisseur
411-06004
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
23.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
10.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
20.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
23.6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
5.6 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible