Hellermanntyton - Coude thermo avec adhésif , Ø entrée/sortie 38.1 /22.4 / 38.1 /8.4 mm - 411-03038

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Coude thermo avec adhésif , Ø entrée/sortie 38.1 /22.4 / 38.1 /8.4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 38.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.4 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 43.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660407666

Réf. Sonepar

00816064809

Réf. Fournisseur

411-03038

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

38.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

22.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

43.2 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

38.1 mm

diamètre interne après rétrécissement:

8.4 mm

Pièce moulée thermorétractable coudée 1103-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 38.1 /22.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 38.1 /8.4 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible