Hellermanntyton - Coude thermo avec adhésif , Ø entrée/sortie 38.1 /22.4 / 38.1 /8.4 mm - 411-03004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 38.1 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.4 mm
longueur totale après rétrécissement - 43.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660672224
Réf. Sonepar
00816067222
Réf. Fournisseur
411-03004
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
38.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
43.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
38.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.4 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible


