Hellermanntyton - Coude thermo avec adhésif , Ø entrée/sortie 30/14.5 / 30/6mm - 411-54013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660415463
Réf. Sonepar
00816064828
Réf. Fournisseur
411-54013
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
30 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
14.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
30 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6 mm