Hellermanntyton - Coude thermo avec adhésif , Ø entrée/sortie 31/18/ 31/7mm - 411-55684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660635724
Réf. Sonepar
00816063572
Réf. Fournisseur
411-55684
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
31 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
18 mm
longueur totale après rétrécissement:
40 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
31 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux