Hellermanntyton - Coude thermo avec adhésif , Ø entrée/sortie 36/22.4 / 36/8.4 mm - 411-03027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 36 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660407970
Réf. Sonepar
00816064808
Réf. Fournisseur
411-03027
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
36 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
43.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
36 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.4 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteur