Hellermanntyton - Coude thermo avec adhésif , Ø entrée/sortie 52.3 /35.1 / 52.3 /15.7 mm - 411-05004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 52.3 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 35.1 mm
longueur totale après rétrécissement - 78.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660408793
Réf. Sonepar
00816040879
Réf. Fournisseur
411-05004
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
52.3 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
35.1 mm
longueur totale après rétrécissement:
78.7 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
52.3 mm
diamètre interne après rétrécissement:
15.7 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible


