Hellermanntyton - Coude thermo, diamètre 30.9/18.5, conditionné par 5 pièces - 422-30100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30.9 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 18.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026312729
Réf. Sonepar
00816631272
Réf. Fournisseur
422-30100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
30.9 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
18.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
146.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
24.3 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.9 mm