Hellermanntyton - Coude thermo, diamètre 35.3/21.6, conditionné par 5 pièces - 422-30200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 35.3 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 21.6 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660457258
Réf. Sonepar
00816045725
Réf. Fournisseur
422-30200
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
35.3 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
21.6 mm
longueur totale après rétrécissement:
172.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
28.7 mm
diamètre interne après rétrécissement:
10.1 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesCette pièce assure une répartition homogène des contraintes, notamment pour les petits diamètres de câbles, nécessitant un fort taux de rétreintAngle à 90° avec lèvre interne